Faldones para guardabarros personalizables

Ref.: 0811200119
Ver todas las versiones

FALDÓN CAUCHO 2400X350SERIGRAFIA3COLORES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FALDÓN CAUCHO 2400X350SERIGRAFIA3COLORES
Faldones para guardabarros personalizables
Faldones homologados para el montaje de los guardabarros en vehículos con rueda doble o simple de 22,5 pulgadas y también traseros

Características

  • Fabricado en caucho con homologación antispray.
  • Sujeción mediante tornillos.
  • Personalizable hasta a 3 colores.

Ventajas

  • Alta resistencia a la erosión y a las condiciones climáticas.
  • Fácil instalación.
  • Cumplimiento de la normativa 91/226-CE.
  • Alta calidad en el serigrafiado.

El plazo de entrega es de 4 semanas.

Material

SBR
Más Información

Anchura de la banda impresa

30 cm
Más Información

Longitud

35 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Altura de la banda impresa

25 cm
Más Información

Anchura

240 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

0.5 cm
Más Información

Colores de impresión

En 3 colores
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2780.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Anchura de la banda impresa x altura de la banda impresa

30 x 25 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 70 °C
Más Información

Longitud x anchura x espesor

35 x 240 x 0,5 cm
Más Información

Catálogo General

0811200119

Ficha Técnica

94317910.pdf
Scroll to top