Argolla de suspensión giratoria QC 10

Ref.: 516251018
Ver todas las versiones

EYEBLT-W.-RG-10-360-(0,5T)-M10X18

Descripción

EYEBLT-W.-RG-10-360-(0,5T)-M10X18
Argolla de suspensión giratoria QC 10
Punto de fijación giratorio atornillado para levantar cargas pesadas que necesitan girarse o rotarse.
  • Factor de seguridad 4 en todas las direcciones de carga
  • Gira en 360°: argolla autoajustable 180°, pivotante
  • Cojinetes para facilitar la alineación de la carga
  • Comprobación de grietas al 100 %
  • Clase de calidad 10
  • Pintado en RAL 3022

Producto no apto para movimientos rotatorios constantes con carga. En caso de existir tensión axial, se permite una desviación de ±5° con una reducción de la capacidad de carga de aproximadamente el 10%.

Material

ST
Más Información

Altura interior

46 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

38 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

0.5 t
Más Información

Longitud de rosca

18 mm
Más Información

Par máximo

16 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Grosor de anillo

13 mm
Más Información

Diámetro interno

30 mm
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Altura del cuerpo

50 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top