Extensión

Ref.: 0688191001
Ver todas las versiones

EXTENSOR DE MIRILLA

Descripción

EXTENSOR DE MIRILLA
Extensión
para mirillas de tipo B y C
  • Este alargador permite extender las mirillas B y C de 4 a 17 mm

Enrosque la extensión en la mirilla como mínimo una o dos vueltas.

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Extensión máxima

17 mm
Más Información

Extensión mínima

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top