Tiras de etiquetado

Ref.: 0963022990
Ver todas las versiones

ETIQUETA-PROTEC-PLAST-PARA-MODULO-SMD

Descripción

ETIQUETA-PROTEC-PLAST-PARA-MODULO-SMD
Tiras de etiquetado
Para etiquetar cajones
  • Disponible en diferentes tamaños
  • Contenido: 5 tiras
  • Con cubierta transparente

Compatible con

Módulo SMD
Más Información

Profundidad

0.38 mm
Más Información

Material

Papel/plástico
Más Información

Diseño

En tiras
Más Información

Anchura

1065.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.030 kg
Más Información

Altura

22 mm
Más Información
Scroll to top