Etiquetas con símbolos fluorescentes

Ref.: 0696007015
Ver todas las versiones

ETIQUETA NARANJA CONTIENE ALBARAN 100X35

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ETIQUETA NARANJA CONTIENE ALBARAN 100X35
Etiquetas con símbolos fluorescentes

Características

  • Etiquetas fluorescente con símbolos de precaución para avisar de qué material hay en el interior de la caja.
  • Ideal para indicar o resaltar fragilidad del contenido de las cajas.
  • Fácil aplicación.
  • La etiqueta está compuesta de papel siliconado supercalandrado.
  • Adhesivo permanente en base de caucho .
  • Gran resistencia a la rotura.
  • Buena estabilidad a bajas temperaturas.
  • Buena adherencia en todo tipo de superficies de acero, cartón, plásticos, etc.

Ventajas

  • Muy rápida aplicación.
  • Aplicando las etiquetas evitamos roturas innecesarias en la mercancía.

Beneficio

No tendremos devoluciones de mercancía por roturas.

Material

Acrílico
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Naranja fluorescente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Catálogo General

0696007015

Ficha Técnica

32410726.pdf
Scroll to top