Estante profesional sin pernos

Ref.: 0957581502
Ver todas las versiones

ESTANT-DESM-PROFI-2000X1005X500MM

Descripción

ESTANT-DESM-PROFI-2000X1005X500MM
Estante profesional sin pernos
Estante insertable resistente con 5 estanterías de acero para artículos pesados en almacenes, talleres y fábricas
  • Montaje rápido y sencillo sin tornillos y sin herramientas adicionales gracias al bastidor premontado
  • Soporte robusto con estructura de perfil en T
  • Un elevado grado de estabilidad gracias a las fijaciones del bastidor y los estantes (barras de profundidad y barras de longitud)
  • Se puede ampliar con compartimentos y accesorios adicionales

Dimensiones exteriores

  • Anchura del estante básico + 56 mm
  • Anchura del estante adicional + 0 mm
  • Profundidad del estante = profundidad de la base + 26 mm

Todas las anchuras indicadas corresponden a dimensiones axiales.

Profundidad

500 mm
Más Información

Anchura

1005 mm
Más Información

Carga del estante

250 kg
Más Información

Material de la balda

Placa de acero
Más Información

Carga por piso

2000 kg
Más Información

Altura de la rejilla del nivel del estante

25 mm
Más Información

Superficie de la balda

Cincado brillante
Más Información

Superficie de la sección portadora

Cincado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.800 kg
Más Información

Altura

2000 mm
Más Información

Número de niveles

4 Uds
Más Información

Material de la sección portadora

Placa de acero
Más Información

Anchura x profundidad x altura

1005 x 500 x 2000 mm
Más Información
Scroll to top