Estantes profesionales

Ref.: 0957589022
Ver todas las versiones

AY-ADDTNLSHLF-STRGSHLF-PROFI-500MM

Descripción

AY-ADDTNLSHLF-STRGSHLF-PROFI-500MM
Estantes profesionales
Estantes resistentes para cargas elevadas. Para ampliar los estantes profesionales iniciales y adicionales
  • Estante de acero multiborde, incluye cuatro soportes de estante
  • Altura del borde: 40 mm altura con sistema de perforaciones para accesorios adicionales
  • Fácil colocación gracias a los soportes de estantes (se pueden montar sin necesidad de herramientas)

Cuelgue los soportes de estantes incluidos a la altura del bastidor deseada y monte los estantes sobre los soportes de estantes.

Profundidad

500 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4760.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información
Scroll to top