Material |
PUR |
Longitud de trabajo |
4000 mm |
Diámetro de la bobina |
60 mm |
Tipo de cable |
2 x EBS 7 polos 24 V |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
1611.000 g |
ISO |
7638 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
051095071 |
Ficha Técnica |
32408090.pdf |