Perno roscado con hexágono interior allen

Ref.: 02616 6
Ver todas las versiones

ESP-ISO4026-A2-3-M6X6

Descripción

ESP-ISO4026-A2-3-M6X6
Perno roscado con hexágono interior allen
ISO 4026, acero inoxidable A2, 21H, sin recubrimiento

La clase de dureza 21H corresponde a una dureza de 210 HV



Nota:


Los pernos de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.



ISO 4026 sustituye a DIN 913 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminados | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.

Material

A2
Más Información

Diámetro del tope roscado

4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2 mm
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

DIN de referencia

913
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Cono truncado
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

21H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181535900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.710 g
Más Información

ISO

4026
Más Información

Normas

ISO 4026
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

026166
Scroll to top