Pasador roscado

Ref.: 026195 16
Ver todas las versiones

ESP-DIN553-A1-RN-M5X16

Descripción

ESP-DIN553-A1-RN-M5X16
Pasador roscado
DIN 553, acero inoxidable A1, sin recubrimiento

DIN 553 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7434. Hay cierta similitud (diámetro nominal para M1, M1.4 eliminado).

Diámetro de la punta

0.5 mm
Más Información

Material

A1
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.28 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Profundidad máxima de accionamiento

1.63 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Anchura de la ranura

0.8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

553
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181535900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.406 g
Más Información

Normas

DIN 553
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

02619516
Scroll to top