Tornillo de fijación ranurado con punta

Ref.: 0253410508
Ver todas las versiones

ESP-DIN553-14H-RN-(A2K)-M5X8

Descripción

ESP-DIN553-14H-RN-(A2K)-M5X8
Tornillo de fijación ranurado con punta
DIN 553, acero 14H, cincado, pasivado azul (A2K)

La clase de dureza 14H corresponde a una dureza de 450 HV



Los tornillos de fijación de acero están diseñados para el uso bajo fuerza de compresión únicamente (véase también DIN EN ISO 898-5). Entre los usos típicos se encuentran la fijación en un anillo de ajuste o la aplicación de presión en un componente homólogo. Los tornillos de fijación de acero son, por tanto, extremadamente resistentes a fin de garantizar la resistencia a la torsión en el hexágono interior mientras se aprieta o afloja.



Nota:


Los espárragos de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.



DIN 553 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7434. Hay cierta similitud (diámetro nominal para M1, M1.4 eliminado).

Diámetro de la punta

0.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.28 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Profundidad máxima de accionamiento

1.63 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Anchura de la ranura

0.8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

553
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

14H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.714 g
Más Información

Normas

DIN 553
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top