La DIN 551 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4766. Hay cierta similitud (diámetro nominal para M1, M1.4 eliminado).
Material |
A1 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
1.6 mm |
Longitud |
30 mm |
Profundidad máxima de accionamiento |
2 mm |
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Anchura de la ranura |
1 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Paso |
1 mm |
DIN |
551 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181535900 |
Peso del producto (por artículo) |
4.950 g |
Normas |
DIN 551 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
02610630 |