Perno roscado ranurado con cono cortado

Ref.: 0253310820
Ver todas las versiones

ESP-DIN551-14H-RN-(A2K)-M8X20

Descripción

ESP-DIN551-14H-RN-(A2K)-M8X20
Perno roscado ranurado con cono cortado
DIN 551, acero 14H, cincado pasivado azul (A2K)

La DIN 551 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4766. Hay cierta similitud (diámetro nominal para M1, M1.4 eliminado).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Profundidad máxima de accionamiento

2.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

551
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

14H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.800 g
Más Información

Normas

DIN 551
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top