Estos clavos finos hechos de acero de alta calidad se proporcionan con un revestimiento de color resistente.
Como resultado, cuando se selecciona el color correcto, la cabeza del clavo pasa prácticamente desapercibida cuando se inserta.
Los clavos de color están endurecidos
Como resultado, no se doblan cuando se golpean y se pueden clavar fácilmente debido a sus puntas finas.
Su cuerpo estriado le permite anclarse de manera firme y permanente a las fibras de la madera.
Los clavos de color están disponibles en los siguientes colores:
Talleres de carpintería, fabricantes de muebles, decoración, construcción de ferias comerciales
Los clavos de color son especialmente adecuados para fijar listones, molduras y lamas decorativas, cuartos de círculo y paneles de madera, y para crear muebles y marcos (por ejemplo, marcos para cuadros o espejos) de madera natural, madera lacada con pintura de color y plástico.
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Longitud |
25 mm |
Color |
Roble brillante |
Diámetro nominal |
1.75 mm |
Código del sistema armonizado |
73170080000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.457 g |
Catálogo General |
047912505 |