Se pueden proporcionar otras configuraciones de cadena a petición del cliente.
Anchura del cardán |
60 mm |
Material |
ST |
Altura del cardán |
110 mm |
Clase de calidad |
8 |
Diámetro nominal |
8 mm |
Longitud útil |
1 m |
Forma de gancho |
Gancho de horquilla |
Capacidad de carga |
2000 kg |
Peso del producto (por artículo) |
2500.000 g |
Catálogo General |
5162608811 |
Ficha Técnica |
589377597.pdf |
Ficha Técnica |
90678102.pdf |