Eslinga de cadena de 2 ramal, QC 8

Ref.: 5162608121
Ver todas las versiones

ESLINGA CADENA C8 D10 2RAMALES 1M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESLINGA CADENA C8 D10 2RAMALES 1M
Eslinga de cadena de 2 ramal, QC 8
Cadena de elevación con ganchos de carga de horquilla, sin acortador
  • Eslinga de cadena de acuerdo con EN 818-4
  • Con cadena pintada de negro
  • Piezas de fijación de la cadena pintadas de rojo
  • Todos los componentes de la cadena tienen el sello "H" según lo prescrito por la asociación profesional.
  • La eslinga de cadena se suministra con un número de cadena trazable junto a una tarjeta de índice de cadena.
  • Hay una placa UVV en cada eslinga para realizar un seguimiento de las inspecciones periódicas.

Se pueden proporcionar otras configuraciones de cadena a petición del cliente.

Anchura del cardán

90 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura del cardán

160 mm
Más Información

Capacidad de carga desde 46-60 grados

3150 kg
Más Información

Clase de calidad

8
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Longitud útil

1 m
Más Información

Forma de gancho

Gancho de horquilla
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10500.000 g
Más Información

Capacidad de carga desde 0-45 grados

4250 kg
Más Información

Catálogo General

5162608121

Ficha Técnica

589377597.pdf

Ficha Técnica

90678102.pdf
Scroll to top