Escuadra de precisión

Ref.: 0715766250
Ver todas las versiones

ESCUADRA PRECIS. 2 C.ALAS 250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCUADRA PRECIS. 2 C.ALAS 250MM
Escuadra de precisión
Precisión 2

Fabricada en acero de fácil mecanización DIN 875/2

Tolerancia baja de la ortogonalidad

Apto para trabajos de ingeniería mecánica general

Bordes altos con rectificación y ajuste finos

Laterales con rectificación y alineamiento finos

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

250 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

DIN

875
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1173.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

165 mm
Más Información

Normas

DIN 875
Más Información

Catálogo General

0715766250

Ficha Técnica

32411161.pdf
Scroll to top