Longitud del tramo 2 |
60 mm |
Número de orificios en la portadora principal nH |
2 Uds |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Anchura lateral |
16 mm |
Longitud del tramo |
60 mm |
Diámetro del orificio |
4.4 mm |
Peso |
26 g |
Grosor |
2 mm |
Número de agujeros por lateral |
2 Uds |
Número de orificios en la subportadora nJ |
2 Uds |
Código del sistema armonizado |
83024190000 |
Peso del producto (por artículo) |
25.020 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0451360 |
Ficha Técnica |
32407599.pdf |