Balanza de medición con espejo para sensor de rueda

Ref.: WW01000751
Ver todas las versiones

ESCALA MEDICION - ESPEJO SENSORES RUEDA

Descripción

ESCALA MEDICION - ESPEJO SENSORES RUEDA
Balanza de medición con espejo para sensor de rueda
Recambio de balanza de medición con espejo para sensor de rueda
  • Pieza de recambio: balanza de medición con espejo para sensor de rueda, para reponer en caso de avería o desperfecto
  • El módulo se monta en el sensor de la rueda (WW01000760)
  • Elemento obligatorio para alinear la Herramienta de Calibrado ADAS Truck/Bus o la Herramienta de Calibrado ADAS Basic según el eje geométrico de conducción del vehículo.

Incluye:

  • 2 balanzas de medición y espejos para sensor de rueda

Conecte el sensor de la rueda (WW01000760) a la llanta de la rueda del eje motriz del vehículo e introduzca el módulo de la balanza de medición y el espejo en el dispositivo de retención proporcionado. El módulo se puede girar de formas muy distintas para mostrar la escala de medición o el espejo en la dirección de la herramienta de calibración ADAS, en función del correspondiente paso de trabajo.


Recambio para la herramienta de calibración ADAS para camiones y autobuses o la herramienta de calibración ADAS básica

Longitud

37 cm
Más Información

Anchura

13.5 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1350 g
Más Información

Altura

3.5 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

37 x 13,5 x 3,5 cm
Más Información
Scroll to top