Sensor de rueda

Ref.: WW01000760
Ver todas las versiones

ADAPTADORES SENSORES DE RUEDA

Descripción

ADAPTADORES SENSORES DE RUEDA
Sensor de rueda
Sensor de rueda de repuesto
  • Sensor de rueda de repuesto para montaje en la llanta del vehículo, para reponer en caso de daños o defectos
  • Pinza de llanta autocentrante que permite que el conector de presión del módulo de la balanza de medición con espejo (WW01000751) quede siempre centrado en el punto central de la llanta, que servirá de referencia para montar las balanzas con espejo, con independencia de la anchura de la llanta
  • Producto apto para llantas de 11-25 pulgadas
  • Incluye fijaciones que no dañan el material de llantas de acero y aluminio

Contenido

  • 1 sensor de rueda
  • 4 fijaciones para llanta de acero
  • 4 fijaciones para llanta de aluminio

Conecte el sensor de la rueda según el correspondiente material de la llanta (aluminio o acero) y ajuste el ancho de la llanta mediante la palanca giratoria. Para obtener información más detallada, consulte el manual ilustrado incluido con la herramienta de calibración ADAS.


Recambio para la herramienta de calibración ADAS para camiones y autobuses o la herramienta de calibración ADAS básica

Longitud

60 cm
Más Información

Anchura

19 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7200 g
Más Información

Altura

25 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

60 x 19 x 25 cm
Más Información
Scroll to top