Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Ford |
Número de piezas |
9 Uds |
Profundidad de construcción |
500 mm |
Anchura de construcción |
2100 mm |
Peso del producto (por artículo) |
14.100 kg |
Altura de construcción |
500 mm |
Catálogo General |
096399372 |