Pieza T para cabezales Vision

Ref.: 5275902435
Ver todas las versiones

ENTRADA-TE-PUSHFIT-COLECTOR-VISION-20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENTRADA-TE-PUSHFIT-COLECTOR-VISION-20
Pieza T para cabezales Vision
Pieza en T para una conexión rápida a un cabezal VISION para el sistema multicapa Würth
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo
  • Se permite en hormigón (construcción) sin ninguna protección adicional
  • Gama disponible en diámetros de 16, 20 y 26 mm

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Los racores de conexión rápida Vision garantizan

  • Instalación extraordinariamente rápida y fiable
  • Requieren una abrazadera y una herramienta de calibración sencillas
  • No se necesitan prensaterminales

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Longitud

106.8 mm
Más Información

Diámetro 2

33 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Longitud 2

46.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.300 g
Más Información

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275902435

Ficha Técnica

139425644.pdf
Scroll to top