Manguera de ventilación estándar

Ref.: 0888001025
Ver todas las versiones

-ELUEFTSCHL-STANDARD-DN100

Descripción

-ELUEFTSCHL-STANDARD-DN100
Manguera de ventilación estándar
Cordón de corte para facilitar el corte al diámetro nominal deseado
  • El flujo no se ve obstruido aunque se someta a una fuerte tensión de flexión
  • La abrazadera de manguera garantiza una sujeción firme

Conexión del tubo de ventilación a la teja de ventilación

Conexión en el lado de la bajante

MSM 70/100
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Conexión de techo

DN.. 100..
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

325.800 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información
Scroll to top