Conexión en el lado de la bajante |
MSM 70/100 |
Material |
PP |
Longitud (desde el enchufe al conector eléctrico) cuando se |
350 mm |
Diseño |
Lado del manguito (A): 4 anillos, lado de la boquilla (B): 9 |
Color |
Blanco |
Longitud del tubo flexible |
670 mm |
Longitud (desde el enchufe al conector eléctrico) cuando se |
870 mm |
Longitud alargada (desde el enchufe hasta las aletas) |
810 mm |
Anchura nominal DN |
DN 100/70 |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN 4102 |
Conexión de techo |
DN.. 100.. |
Clase de materiales de construcción |
B2 |
Longitud (estado comprimido) |
400 mm |
Código del sistema armonizado |
40169300900 |
Peso del producto (por artículo) |
704.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Longitud (estado alargado) |
920 mm |
Longitud comprimida (desde el enchufe hasta las aletas) |
290 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0888001030 |