Set de abrazaderas

Ref.: F092082992
Ver todas las versiones

ENGANCHE XP TRASERO PARA 216-261 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENGANCHE XP TRASERO PARA 216-261 MM
Set de abrazaderas
para pared trasera de madera variable DWD XP

Altura de la pared trasera libremente ajustable

Mín. 216 mm – máx. 261 mm


Para utilizar barras redondas dobles

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Diseño

Embalados por pares
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.600 g
Más Información

Catálogo General

F092082992

Ficha Técnica

32407146.pdf

Ficha Técnica

32407147.pdf
Scroll to top