Regleta ESTL-2 para montaje integrado

Ref.: 0976901002
Ver todas las versiones

ENCHUFE-MESA-ESTL-1XSAFEPLG-2XUSB-SST

Descripción

ENCHUFE-MESA-ESTL-1XSAFEPLG-2XUSB-SST
Regleta ESTL-2 para montaje integrado
Para montaje empotrado en cocinas, oficinas, salas de estar y muebles para artículos tecnológicos
  • Disponible en 3 versiones con diferentes configuraciones

Material

SST
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

114.5 mm
Más Información

Anchura

114.5 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Diámetro de la instalación

80 mm
Más Información

Tensión de entrada

250 V
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

19 - 60 mm
Más Información

Número de conexiones

3 Uds
Más Información

Longitud del cable

2000 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

928.000 g
Más Información

Altura

135 mm
Más Información

Número de enchufes

1 unidad
Más Información

Tensión de salida

250 V
Más Información

Longitud x anchura x altura

114,5 x 114,5 x 135 mm
Más Información
Scroll to top