Conector final, conector de derivación para soldadura, termorretráctil

Ref.: 055592430
Ver todas las versiones

EMPAL.CIEGO TERMO ESTAÑADO 7MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPAL.CIEGO TERMO ESTAÑADO 7MM
Conector final, conector de derivación para soldadura, termorretráctil
Para conexiones a prueba de polvo y de humedad
Para conexiones a prueba de polvo y de humedad

La manguera termorretráctil transparente permite un sencillo control visual de la conexión


Se puede almacenar en ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.

Compatible con RoHS

Más Información

Temperatura de contracción mínima

500 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

7.0 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Resistencia dieléctrica

2 kV/mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.360 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 125 °C
Más Información

Catálogo General

055592430

Ficha Técnica

32408119.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top