Terminal empalme termorretráctil con indicador de color

Ref.: 05558204
Ver todas las versiones

TERMINAL EMPALME 4-6MM²

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL EMPALME 4-6MM²
Terminal empalme termorretráctil con indicador de color
HIGH-END
Conector de soldadura de excelente calidad con tubo termorretráctil de doble pared y soldadura sin plomo con indicador de color para garantizar una junta de soldadura óptima

Seguro

  • El tubo termorretráctil transparente permite inspeccionar visualmente la unión
  • Terminal empalme compacto gracias al tubo termorretráctil totalmente adhesivo

Excelente resistencia

  • Capaz de soportar un elevado grado de tensión mecánica gracias al tubo termorretráctil de doble pared
  • Resistencia a la tracción superior a la media gracias al uso de soldadura resistente sin plomo con mayor tensión superficial
  • Flexibilidad mejorada: permite que haya radios de dobladura muy pequeños, ya que el tubo termorretráctil es más corto que el de los modelos anteriores

Manejo sencillo

  • Fácil de colocar gracias a su diámetro interior corto, que mantiene las líneas fijas durante el proceso de contracción
  • El indicador de color rojo se disuelve una vez que la soldadura se ha derretido lo suficiente, lo que garantiza que el empalme quede perfectamente unido
  • Olvídese de uniones que están fundidas parcialmente y sin resistencia a los cambios
  • Evite que los tubos termorretráctiles se quemen gracias a los hilos salientes

Conexiones a prueba de polvo y de humedad


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Evite el sobrecalentamiento localizado del tubo termorretráctil. Cumple la normativa RoHS, diseño sin plomo

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Temperatura de contracción mínima

500 °C
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud

38.1 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Material aislante

Poliolefina
Más Información

Resistencia dieléctrica

25 kV/mm
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG)

10-12
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

05558204

Ficha Técnica

32408118.pdf
Scroll to top