Conector de manguera en Y

Ref.: 050025048
Ver todas las versiones

EMPALME-PARA-MANGUITO-EN-Y-D4,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME-PARA-MANGUITO-EN-Y-D4,0MM
Conector de manguera en Y
  • Resistente a gasolina, diésel, aceite, agua de lavado, líquido de frenos, anticongelante, etc.
  • Varias dimensiones y diseños, de resina acetálica

Material

POM
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

4.0 mm
Más Información

Longitud

25.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.454 g
Más Información

Diámetro interno

2.5 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteAgua de lavadoDiéselGasolinaGlysantinLíquido de frenos
Más Información

Catálogo General

050025048

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf
Scroll to top