Conector de manguera en T

Ref.: 050025029
Ver todas las versiones

EMPALME-PARA-MANGUITO-EN-T-D4,0MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Empalme manguito universal

Material

POM
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

4 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.920 g
Más Información

Diámetro interno

2.7 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Agua de lavado;Diésel;Gasolina;Glysantin;Líquido de frenos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

050025029

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf