Conector de manguera en T

Ref.: 050025028
Ver todas las versiones

EMPALME-PARA-MANGUITO-EN-T-D3,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME-PARA-MANGUITO-EN-T-D3,0MM
Conector de manguera en T
Resistente a gasolina, diésel, aceite, agua de lavado, líquido de frenos, anticongelante, etc.
  • Varias dimensiones y diseños, de resina acetálica

Material

POM
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

3 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 g
Más Información

Diámetro interno

2.5 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteAgua de lavadoDiéselGasolinaGlysantinLíquido de frenos
Más Información

Catálogo General

050025028

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf
Scroll to top