Conector de manguera

Ref.: 05002504
Ver todas las versiones

EMPALME-PARA-MANGUITO-D6,0MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Empalme manguito universal

Material

POM
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

6 mm
Más Información

Longitud

49 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.635 g
Más Información

Diámetro interno

4 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceite;Agua de lavado;Diésel;Gasolina;Glysantin;Líquido de frenos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

05002504

Ficha Técnica

32406880.pdf

Ficha Técnica

32406881.pdf