Conector de manguera

Ref.: 05002502
Ver todas las versiones

EMPALME-PARA-MANGUITO-D4,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME-PARA-MANGUITO-D4,0MM
Conector de manguera
  • Resistente a gasolina, diésel, aceite, agua de lavado, líquido de frenos, anticongelante, etc.
  • Varias dimensiones y diseños, de resina acetálica

Material

POM
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

4 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.620 g
Más Información

Diámetro interno

2.7 mm
Más Información

Resistencia contra

AceiteAgua de lavadoDiéselGasolinaGlysantinLíquido de frenos
Más Información

Catálogo General

05002502

Ficha Técnica

32406880.pdf

Ficha Técnica

32406881.pdf
Scroll to top