Embrague para manguera de alimentación

Ref.: 088532 08
Ver todas las versiones

EMBRAGUE-MANG-ALIMENT-ROJO-AUTO-22X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMBRAGUE-MANG-ALIMENT-ROJO-AUTO-22X1,5
Embrague para manguera de alimentación
Con válvula
  • La cabeza de bola está equipada con una válvula que se abre cuando hay presión en la junta (al acoplarla). La línea se abre y el aire puede circular. Al liberar la conexión, la línea se cierra de nuevo.

Para sistemas de frenos neumáticos de dos líneas, para conectar el conducto de suministro y el de freno.


Para utilizar en la unidad tractora


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Número de comparación

Wabco 452 200 211 0
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

212.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M22 x 1,5
Más Información

Catálogo General

08853208

Ficha Técnica

32406703.pdf
Scroll to top