Embrague para manguera de alimentación

Ref.: 088532 03
Ver todas las versiones

EMBRAGUE-MANG-ALIMENT-AMARILLO-22X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMBRAGUE-MANG-ALIMENT-AMARILLO-22X1,5
Embrague para manguera de alimentación
Estándar
  • Si un circuito de freno falla o está defectuoso (p. ej., fractura de la línea o de la conexión), el freno del remolque se cierra y se inicia el frenado
  • Las juntas defectuosas o desgastadas se pueden sustituir
  • Se suele utilizar junto con una válvula de cierre

Para sistemas de frenos neumáticos de dos líneas, para conectar las líneas de suministro y freno.


Para uso en remolques como alternativa a los embragues de manguera de alimentación automáticos.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Número de comparación

Wabco 452 200 012 0
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

197.500 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M22 x 1,5
Más Información

Catálogo General

08853203

Ficha Técnica

32406703.pdf
Scroll to top