Conexión del tubo de ventilación a la teja de ventilación
Conexión en el lado de la bajante |
DN 70/90/100 |
Material |
LDPE |
Resistencia a temperatura mínima |
-85 °C |
Color |
Negro |
Anchura nominal DN |
DN 125 |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN 4102 |
Conexión de techo |
DN.. 125.. |
Clase de materiales de construcción |
B2 - Normalmente inflamable |
Peso del producto (por artículo) |
326.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
135 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-85 hasta 135 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102 |
Catálogo General |
0888001026 |