Perfil protección esquinas, naranja

Ref.: 071392 524
Ver todas las versiones

EDGPROT-PLA-ORANG-B19CMXH19CMXL240CM

Descripción

EDGPROT-PLA-ORANG-B19CMXH19CMXL240CM
Perfil protección esquinas, naranja
Para asegurar palés y transportar materiales de construcción

Protege de daños los bordes de las mercancías transportadas (en vertical y horizontal)

Especial para mercancías transportadas sensibles a la presión de los bordes

Protege contra el desgaste rápido del equipo de sujeción

La tela está protegida de cantos afilados gracias a la protección de esquinas

Alta elasticidad/estabilidad de forma, por lo tanto, muy robusta, duradera y resistente a roturas

Material de 19 mm de grosor (doble tejido)

Se puede cortar a la longitud deseada mediante serrado convencional para satisfacer los requisitos de cada aplicación.

Adecuado para proteger

Mercancías paletizadas, como bloques de hormigón celular, planchas de piedra, adoquines, tejas, cajas de bebidas, piezas terminadas de hormigón, montantes de pared, carga embolsada, etc.


Idónea para empresas de transporte, transportistas, construcción GALA, metalurgia, construcción de madera, techadores, contratistas de construcción, etc.


Información para pedidos al por mayor.


Cada palé incluye:


  • Longitud de 80 cm: 126 piezas

  • Longitud de 120 cm: 124 piezas

Material

PE
Más Información

Longitud

240 cm
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5760.000 g
Más Información

Altura

190 mm
Más Información

Anchura x altura

190 x 190 mm
Más Información

Longitud x altura

2400 x 190 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

2400 x 190 x 190 mm
Más Información

Longitud x anchura

2400 x 190 mm
Más Información
Scroll to top