Resistente:
Base reforzada para soportar mayor tensión.
Material |
LDPE |
Altura interior |
12.3 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Negro |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Otro estándar |
GPN 280 |
Código del sistema armonizado |
39269097 |
Peso del producto (por artículo) |
0.850 g |
Diámetro interno |
12 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Normas |
GPN 280 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 60 °C |
Catálogo General |
059828012 |