Tira de ventilación de los aleros con peine

Ref.: 0681011100
Ver todas las versiones

- LFTPRFL-M.KAMM-ROT-L1000MM

Descripción

- LFTPRFL-M.KAMM-ROT-L1000MM
Tira de ventilación de los aleros con peine
Fijación rápida y segura gracias a la alta estabilidad de la tira
  • Rejilla con dientes elásticos
  • Ventilación adecuada para el espacio de debajo del tejado en aleros
  • No se descompone
  • Evita la entrada de hojas y animales pequeños

Aplicación universal para cerrar huecos en aleros de tejados con tejas de todo tipo

Material

PP
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Color

Rojo ladrillo
Más Información

Anchura 1

90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información
Scroll to top