Tira de ventilación de los aleros con peine

Ref.: 0681011101
Ver todas las versiones

- LFTPRFL-M.KAMM-BRAUN-L1000MM

Descripción

- LFTPRFL-M.KAMM-BRAUN-L1000MM
Tira de ventilación de los aleros con peine
Fijación rápida y segura gracias a la alta estabilidad de la tira
  • Rejilla con dientes elásticos
  • Ventilación adecuada para el espacio de debajo del tejado en aleros
  • No se descompone
  • Evita la entrada de hojas y animales pequeños

Aplicación universal para cerrar huecos en aleros de tejados con tejas de todo tipo

Material

PP
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Anchura 1

90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información
Scroll to top