DYNAMOOV-30-FULL-X-E/O-450MM Guía oculta para cajones Dynamoov Tipmatic de extensión completa, 30 kg Para paneles de cajones sin tirador
Ajuste de precisión del espacio delantero, ajuste en ambos lados de hasta 6 mm (ajuste de fábrica de 4,5 mm)
Funciona de manera simple y con precisión gracias a los rodillos de plástico resistentes a la abrasión
Alta estabilidad lateral debido a sus raíles guía de gran anchura
Elemento Tipmatic integrado
Sin trabajos de instalación ni requisitos de espacio adicionales
Presione en el tercio central del panel para abrirlo
El espacio delantero necesario depende de diversos factores, como el ancho y la altura de la tapa, así como su solidez. Por lo tanto, recomendamos crear un tope de muestra.
Para armarios con una anchura mayor de 700 mm, recomendamos el uso de la guía oculta para cajones de extensión completa Dynapro Tipmatic de 40 kg o 60 kg con barra de sincronización.
https://www.wurth.es/dynamoov-30-full-x-eo-450mm435392DYNAMOOV-30-FULL-X-E/O-450MMDYNAMOOV-30-FULL-X-E/O-450MM<br>Guía oculta para cajones Dynamoov Tipmatic de extensión completa, 30 kg<br>Para paneles de cajones sin tirador<br><ul><li>Ajuste de precisión del espacio delantero, ajuste en ambos lados de hasta 6 mm (ajuste de fábrica de 4,5 mm)</li><li>Funciona de manera simple y con precisión gracias a los rodillos de plástico resistentes a la abrasión</li><li>Alta estabilidad lateral debido a sus raíles guía de gran anchura</li></ul><P></P><p class="level1">Elemento Tipmatic integrado</p><ul><li>Sin trabajos de instalación ni requisitos de espacio adicionales</li><li>Presione en el tercio central del panel para abrirlo</li></ul><br><P>El espacio delantero necesario depende de diversos factores, como el ancho y la altura de la tapa, así como su solidez. Por lo tanto, recomendamos crear un tope de muestra.</P><br/><P>Para armarios con una anchura mayor de 700 mm, recomendamos el uso de la guía oculta para cajones de extensión completa Dynapro Tipmatic de 40 kg o 60 kg con barra de sincronización.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107308.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/107308.jpg4353472024-02-16T19:31:37+0000