Guía oculta para cajones Dynamoov con sistema de cierre suave Soft-close de extensión completa,

Ref.: F130107771
Ver todas las versiones

DYNAMOOV 30 FE SOFT 380MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DYNAMOOV 30 FE SOFT 380MM
Guía oculta para cajones Dynamoov con sistema de cierre suave Soft-close de extensión completa,
Con sistema Soft-close integrado
  • Funciona de manera simple y con precisión gracias a sus rodamientos
  • Alta estabilidad lateral debido a sus raíles guía de gran anchura
  • Fuerzas de tracción más bajas, adecuadas también para cajones pequeños
  • Perfil de junta estrecha debido al soporte delantero integrado

El acoplamiento de bloqueo permite un ajuste de altura de +3,5 mm.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

380 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

383 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1852.000 g
Más Información

Catálogo General

F130107771

Ficha Técnica

32407167.pdf
Scroll to top