Plato giratorio

Ref.: 096350 022
Ver todas las versiones

DT130-BASE-GIRATORIA-PARA-PS130

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DT130-BASE-GIRATORIA-PARA-PS130
Plato giratorio
Apto para tornillos de banco

Profundidad

180 mm
Más Información

Material

Acero forjado
Más Información

Anchura

180 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 kg
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Catálogo General

096350022

Ficha Técnica

32411473.pdf
Scroll to top