Desenrollador Masker con cuchilla de corte

Ref.: 0985054001
Ver todas las versiones

-DSP-TPE-MASKER-DISPENSER

Descripción

-DSP-TPE-MASKER-DISPENSER
Desenrollador Masker con cuchilla de corte
Desenrollador manual profesional para una aplicación sencilla y rápida del papel de enmascarar a la vez que se aplica cinta adhesiva

Muy flexible en la fabricación de máscaras protectoras

  • La cinta adhesiva y el papel de enmascarar se pueden combinar según sea necesario
  • Ancho variable de la cinta adhesiva y del papel de enmascarar

Estructura robusta

  • Carcasa metálica de alta calidad con empuñadura de plástico
  • Riel de corte reemplazable con cuchilla especial de larga duración

Enmascaramiento en trabajos de pintura, por ejemplo, para proteger repisas de ventanas


La cuchilla debe cubrirse con la tira protectora cuando no se utilice o al preparar el dispositivo a fin de evitar lesiones. Papel de enmascarar con un ancho máx. de 300 mm, cinta adhesiva de 50 mm.

Material

PLA
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Anchura

360 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

445.000 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top