Panel de separación

Ref.: 096341 082
Ver todas las versiones

TSU05-SMU83/120SEPARAD -METAL-496X190MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TSU05-SMU83/120SEPARAD -METAL-496X190MM
Panel de separación
Para una división clara y delimitada de cajones situados bajo el suelo
  • De aluminio
  • Incluye material de fijación

Profundidad

1 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

385 mm
Más Información

Se puede utilizar para cajón

396 mm x 103 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Catálogo General

096341082

Ficha Técnica

32411461.pdf

Ficha Técnica

616676354.pdf
Scroll to top