Panel de separación

Ref.: 096341 081
Ver todas las versiones

TSU04-MU5/6-SEPARADOR -METAL-305X190MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TSU04-MU5/6-SEPARADOR -METAL-305X190MM
Panel de separación
Para una división clara y delimitada de cajones situados bajo el suelo
  • De aluminio
  • Incluye material de fijación

Profundidad

1 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

295 mm
Más Información

Se puede utilizar para cajón

305mm x 190mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.165 kg
Más Información

Altura

187 mm
Más Información

Catálogo General

096341081

Ficha Técnica

32411461.pdf

Ficha Técnica

616676354.pdf
Scroll to top