Cajón

Ref.: 0963010434
Ver todas las versiones

CAJON-ALUMINIO-330X834X90LL

Descripción

CAJON-ALUMINIO-330X834X90LL
Cajón
Anchura: 834 mm
Con tirador de aluminio completo integrado
  • Con espacio para etiqueta
  • Panel de aluminio

Para cajones con una altura total de 150 mm, se utilizan placas de separación con una altura de 120 mm.

Altura (dimensión interna del cajón)

79 mm
Más Información

Profundidad

330 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Diseño

Serie ligera
Más Información

Anchura de instalación requerida

834 mm
Más Información

Anchura

834 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

330 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

283 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

90 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

757 mm
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad de construcción

330 mm
Más Información

Anchura de construcción

834 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.700 kg
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Altura de construcción

90 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top