Para cajones con una altura total de 150 mm, se utilizan placas de separación con una altura de 120 mm.
Altura (dimensión interna del cajón) |
49 mm |
Profundidad |
382 mm |
Material |
ST/ALU |
Diseño |
Serie ligera |
Anchura de instalación requerida |
278 mm |
Anchura |
278 mm |
Profundidad de instalación requerida |
382 mm |
Profundidad (dimensión interna del cajón) |
333 mm |
Altura de instalación requerida |
60 mm |
Color |
Gris aluminio |
Anchura (dimensión interna del cajón) |
1 mm |
Capacidad de carga |
40 kg |
Profundidad de construcción |
382 mm |
Anchura de construcción |
278 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.700 kg |
Altura |
60 mm |
Altura de construcción |
60 mm |
Catálogo General |
0963010505 |