Cajón de aluminio

Ref.: 0963010502
Ver todas las versiones

CAJON-ALUMINIO-330X278X120LL

Descripción

CAJON-ALUMINIO-330X278X120LL
Cajón de aluminio
Anchura: 278 mm
Con tira de mango de aluminio completamente extensible integrada
  • Unidad y panel de aluminio
  • Con recuadro para etiqueta
  • Capacidad de carga de hasta 40kg

Para cajones con una altura total de 150 mm, se utilizan placas de separación con una altura de 120 mm.

Altura (dimensión interna del cajón)

109 mm
Más Información

Profundidad

330 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Diseño

Serie ligera
Más Información

Anchura de instalación requerida

278 mm
Más Información

Anchura

278 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

330 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

283 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

120 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

1 mm
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad de construcción

330 mm
Más Información

Anchura de construcción

278 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.900 kg
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Altura de construcción

120 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top