Cadena cuadrada de seguridad

Ref.: 0688906829

DRSAFE-ADD-CHAIN-ZP-D10-L1500MM

Descripción

DRSAFE-ADD-CHAIN-ZP-D10-L1500MM
Cadena cuadrada de seguridad
La cadena de seguridad de eslabones cuadrados proporciona una protección eficaz contra daños a la pintura

Para proteger puertas, escaleras de mano, vehículos, puertas dobles, zonas exteriores de restaurantes (mesas, sillas) y muchos otros artículos.

Superficie

ZN
Más Información

Fuerza del enlace

9.5 mm
Más Información

Longitud

1500 mm
Más Información

Material de la cadena

Acero endurecido
Más Información

Código del sistema armonizado

73158900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3075.000 g
Más Información
Scroll to top